基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 55個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード69873504 品番62001021821
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●入数:1チューブ(55個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9544 アズワン品番65-7485-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする