IZTB40-190D38H-F-X14 IZTB40/42 - 個別手配用バー SMC 69875077

IZTB40/42 - 個別手配用バー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バー長さ:(190) 1900mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(8H) Φ8 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、オーダーメイド仕様:(-X14) エミッタカートリッジ落下防止カバー取付品 注文コード69875077 品番IZTB40-190D38H-F-X14
参考基準価格(税別)¥120,510 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など429種類から選べます 他の種類を見る
型式(40) スタンダード、AC方式タイプ 仕様バー長さ:(190) 1900mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(8H) Φ8 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、バー用ブラケット:(F) ブラケット2付属、オーダーメイド仕様:(-X14) エミッタカートリッジ落下防止カバー取付品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする