ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚柱・棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 棚受
特厚棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
穴数
4
トラスコ品番
698-9115
注文コード
69877845
品番
00069234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色・穴数・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。
棚板を支えるのに最適です。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9115
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
120
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
4.5
穴数
4
適合ビス
皿木ネジ4.1mm
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。