ユニクロ アオリ止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(mm)22 トラスコ品番702-6809 注文コード69878055 品番10172024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は寸法A・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。

用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。 トラスコ品番702-6809 材質 寸法L(mm)150 寸法A(mm)22 寸法B(mm)12 寸法C(mm)15.5 寸法d1(mm)4.2 寸法d2(mm)4
注意

※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする