ユニクロ アオリ止め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69878098 品番10172028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。
簡易用の鍵として使用できます。

用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。 トラスコ品番702-6810 材質 寸法L(mm)350 寸法A(mm)34 寸法B(mm)17 寸法C(mm)20 寸法d1(mm)5.8 寸法d2(mm)4.5
注意

※過度な荷重をかけると、変形したり破損したりするおそれがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする