ユニクロ ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69878125 品番 10177022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。

トラスコ品番687-5994 材質スチール サイズM5 寸法A(mm)6 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)29 寸法C(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする