ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラック輸送・運送用品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ラッシングベルト
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69878150
品番
10195642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。
ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。
用途
2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。
トラスコ品番
697-6990
材質
ベルト:ポリエステル
形状
両端:J
規格
EN12195-2準拠製品
ベルト長さ(m)
固定側:0.3、巻取側:8.7
全長(m)
9.1
破断荷重(t)
7.5