パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69878159 品番10195643
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。
また素早い締付を可能にします。
ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。

用途
ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。
また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。
トラスコ品番697-6989 材質ベルト:ポリエステル 形状両端:J 規格EN12195-2準拠製品 ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7 全長(m)8.1 破断荷重(t)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする