ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤースリング
ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69878351
品番
10195678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤロープです。
スリング部分にロック止め加工をしています。
用途
土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。
付属品
ダブルフック1個
トラスコ品番
698-9568
材質
スチール
形状
両端:輪っか
使用荷重(t)
0.5
全長(m)
2
寸法A(mm)
159
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
79.5
寸法C(mm)
13
スリング径(mm)
200
注意
※玉掛けワイヤーの1本吊りは禁止されています。
※(安全荷重:添付画像)