ダブルフックロックワイヤスリング ダブルフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69878369 品番 10195680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

JIS規格ワイヤロープです。
スリング部分にロック止め加工をしています。

用途土木現場や建築現場で、物を吊り上げたり、固定する際に使用。 付属品ダブルフック1個 トラスコ品番698-9572 材質スチール 形状両端:輪っか 使用荷重(t)0.5 全長(m)1 寸法A(mm)225 寸法D(mm)30 寸法B(mm)112 寸法C(mm)18.5 スリング径(mm)240
注意
※玉掛けワイヤーの1本吊りは禁止されています。
※(安全荷重:添付画像)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする