ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69878421 品番 10195685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。
コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。

用途吊下げや固定に。 トラスコ品番713-3749 セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個 材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100% 形状両端:エンドレス型 使用温度範囲(℃)-40〜100 全長(m)2 最大使用荷重(t)2 安全率7倍 ベルト幅×厚さ(mm)20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする