基板対ケーブル 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69880188 品番451110501
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●シリーズ番号:45111●CN1:Micro-Lock Plus です●CN2:Micro-Lock Plus です●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●ケーブル長:100mm●コード番号:213-4384 アズワン品番65-7379-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする