基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69881439 品番215320-1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1203 アズワン品番65-7402-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする