基板用コネクタハウジング 1極 1列 1袋 12000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12000個) 注文コード69881877 品番1-350867-0
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

UL、CSA
TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK
PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
特長と利点
難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ

仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979 アズワン品番65-7775-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする