基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69881904 品番1-1827864-2
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

D-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。
リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。
電線対基板コネクタ D-1000シリーズ
お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ
従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:D-1000●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:7.6mm●幅:12.45mm●ハウジング材質:PET●コード番号:397-767 アズワン品番65-7789-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする