基板用端子台 3075シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード69883338 品番691307500003
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3075●幅:8.5mm●コード番号:191-6039 アズワン品番65-7673-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする