基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 23極 緑 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード69883767 品番691351500023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様●極数:23●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-5387 アズワン品番65-7664-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする