空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888010 品番RM/8026/M/50
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備

仕様●ストローク:50mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0297 アズワン品番65-7960-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする