空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888019 品番RT/57216/M/50
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm

仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078 アズワン品番65-7966-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする