空圧センサ MZ2Qシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888204 品番MZ2Q-FTZPS-KQ0
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注

仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8663 アズワン品番65-7898-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする