曜日別特売
17-816-999 空圧ドレイン 17-816 NORGREN 69888256

空圧ドレイン 17-816

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69888256品番17-816-999
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます

仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134アズワン品番65-7903-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする