空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888798 品番VZBM-A-1/4in.-RP-25-F-3L-B2-PB20
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5968 アズワン品番65-8014-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする