検出器スイッチ プッシュボタン スルーホール 1 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード69889857 品番JJLV0UG840NOPPRTB
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

TE Connectivity JJL シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -20 → +70 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ボディサイズ: 6.5 x 3.9 mm ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4041 アズワン品番65-7803-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする