AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
光ファイバコネクタ プラグ LCF TV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69890374
品番
LCFTV6MTGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●シリーズ:LCF TV●種類:プラグ●コネクタポリッシュ:APC, LC, PC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3597
アズワン品番
65-7780-35