SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
工具 接続ケーブル ICR620
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69891878
品番
USB-Leitung
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
USB 接続ケーブルSick ICR620 / TIM310 との併用注
仕様
●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick ICR620●応用例:USB 接続ケーブル●コード番号:225-0183
アズワン品番
65-7311-43