ぺタックス(1箱6巻入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 69892676 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。

材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール 幅(mm)140 厚さ(mm)0.5 オレンジ タイプ帆布タイプ 長さ(m)25 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする