カンボウプラス
カンボウプラスの トラック輸送・運送用品
カンボウプラスの トラックシート補修テープ
ぺタックス(1箱6巻入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
69892755
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
材質
(基布)ポリエステル+塩化ビニール
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.5
色
ブラック
タイプ
帆布タイプ
長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300