3分別フレームダストワゴン フタ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69901767 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,727 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

隙間で使える、3分別ダストボックス。ゴミ袋ホルダーで袋の取り替えもスムーズ。ハンドオープンタイプの蓋付き。キャスター付きで移動もラクラク。下部にゴミ袋などのストックも保管できます。フタを開いた時の最大高さ800m?。キッチンの棚下にも置きやすい設計です。対応ポリ袋サイズ:45L×3

用途分別用ゴミ箱 材質フレーム/スチール粉体塗装、ジョイント/ABS、フタ・袋止め/PP、キャスター・PC・スチール 寸法(mm)約661×400×604 質量(kg)3.58 ホワイト 高さ(mm)フタを開いた時の最大:約800 容量(L)対応ポリ袋:45×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする