ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 土木建築関連
ファミリー・ライフの ショベル
ファミリー・ライフの 除雪ショベル
雪かき機
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69903779
品番
a36066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイヤつきだから押すだけで除雪がらくらくできます!
タイヤは滑りにくいゴム製のものを使用!ゴム製なので静かです。
上下5段階の高さ調整可能
左右5段階の角度調整可能
お客様組立式
材質
本体:合金、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)
(約)10
色
ブラック
寸法(cm)
ショベル:(約)74×36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)74×62×108.5