COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904768 品番MAP-T6PN-225PW-CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル
・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応
・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上
・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる
・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上
・取り付けやメンテナンスが簡単
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・5年保証
・製品寸法:127×114×159mm

ソケット
Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
AMD:AM5 / AM4 socket
その他製品名:Hyper 612 APEX White 寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25 定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16W ベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing 型番MAP-T6PN-225PW-CW 最大静圧(mmH2O)3.63 騒音値(dB)(ファン)30 A (Max) 風量(ファン)修正後_属性値 回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10% コネクタ(ファン)4-Pin (PWM) RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)(ファン)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする