COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904777 品番MLW-D24M-A18PA-JW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー
・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現
・インフィニティミラー仕様のポンプカバー
・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能
・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現
・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応
・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能
・カラー:ホワイト

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
その他製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2 材質(ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm)(チューブ)400 寸法(mm)(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2 ホワイト 消費電力(W)(ファン)3.12 定格電圧(ファン)12 DC 定格電圧(V)(ポンプ)12 DC ベアリング(ファン)Rifle 定格電流(A)(ファン)0.26 型番MLW-D24M-A18PA-JW 最大静圧(mmH2O)1.86 騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A) 速度(ファン)650 〜 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量(ファン)75.2 CFM (Max) 寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hours LED(ファン)Addressable RGB コネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)(ファン)0.37 数量(個)(ファン)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする