COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904856 品番MLX-D36M-A25SZ-P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー
・360mmモデル
・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載
・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載
・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能
・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応
・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け
・カラー:ブラック

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
ディスプレイ
サイズ:85.0×79.2×16 mm
コネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin
解像度:28×26 px (556 px)
Orientation:Software-MasterCtrl adjustable
定格電圧:5 VDC
定格電流:0.5 A
安全電流:5.0 A
消費電力:2 W
その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED 材質(ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm)(チューブ)400 寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 ブラック 消費電力(W)(ファン)6 定格電圧(ファン)12 DC 定格電圧(V)(ポンプ)12 DC ベアリング(ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A)(ファン)0.5 消費電力(ポンプ)3.84 W 型番MLX-D36M-A25SZ-P1 最大静圧(mmH2O)3.61 騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A) 速度(ファン)690 〜 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量(ファン)190 CFM(最大) 寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours LED(ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)(ファン)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする