COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904865 品番MLX-D36M-A25SZ-V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー
・360mmモデル
・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載
・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載
・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能
・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応
・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け
・カラー:ブラック

仕様
(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
ファン
(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm
Wire Length:1000 mm
速度:450 〜 4000 ± 10% RPM
風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)
静圧(最大):2.8 mmH2O
騒音値(最大):36 dB(A)
MTTF:> 50,000 hours
ベアリング:Loop dynamic bearing
コネクター:4-Pin PWM
定格電圧:12 VDC
定格電流:0.15 A
安全電流:0.25 A
消費電力:1.8 W
メーカー保証:3 years
その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB 材質(ラジエーター)アルミニウム 長さ(mm)(チューブ)400 寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27 ブラック 消費電力(W)(ファン)6 定格電圧(ファン)12 DC 定格電圧(V)(ポンプ)12 DC ベアリング(ファン)Loop dynamic bearing 定格電流(A)(ファン)0.5 型番MLX-D36M-A25SZ-V1 最大静圧(mmH2O)3.61 騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A) 速度(ファン)690 〜 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM 風量(ファン)190 CFM(最大) 寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hours ポンプ消費電力3.84 W LED(ファン)Addressable GEN 2 RGB コネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 安全電流(A)(ファン)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする