COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69904935 品番MPX-8505-AFAG-BJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・「ELITE GOLD」850W電源ユニット
・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応
・80PLUS GOLD認証取得
・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成
・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能
・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載
・フルモジュラー式
・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現
・コンパクト設計
・5年間保証
・日常使いに最適
・製品寸法:140×150×86mm

仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load 適合ERP 2014 LOT 3 寸法(mm)140×150×86 【ファン】120 品名ELITE GOLD 850 規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1 最大出力(W)【合計】850 ベアリング【ファン】Rifle bearing 型番MPX-8505-AFAG-BJP 入力電圧(V)100 - 240 変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load 保証期間5年 保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP 入力周波数(Hz)50 - 60 コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm) 入力電流(A)6 - 12 動作温度(℃)0 〜 40 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0 MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする