Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905127 品番R-AK620G2-WHNNMN-GJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル
・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上
・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達
・洗練された木目調トップカバーを採用
・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能
・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現
・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす
・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載
・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保
・シンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン
・3年保証
・TDP:300W(最大)
・カラー:ホワイト
・本体寸法:127×144×159mm

対応
【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
寸法(mm)127×144×159【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×6pcs 質量(g)1386 品名AK620 G2 WH 消費電力(W)【ファン】2.28 ベアリング【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A)【ファン】0.19±10% 型番R-AK620G2-WHNNMN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 騒音値(dB)【ファン】≦28.87(A) 風量【ファン】57.76CFM 回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【静圧】2.78mmAq RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする