Deepcool スタンダードライン空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905197 品番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル
・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上
・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能
・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワー型ヒートシンク
・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現
・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす
・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載
・優れたメモリークリアランス
・耐久性の高い専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン
・3年保証
・TDP:240W(最大)
・カラー:ブラック
・本体寸法:132×92×156mm

ソケット
Intel:LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD:AM5/AM4
その他製品名:AK400 G2 DIGITAL NYX 寸法(mm)132×92×156、ヒートパイプ:Φ6×4pcs、ファン:120×120×25 質量(g)958 定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.25A±10%/(消費電力)3W 静圧(mmAq)50Hz/60Hz3.33mmAq ベアリング(ファン)Hydro Bearing 型番R-AK400G2-BKNNMN-GJD-1 騒音値(dB)(ファン)≦31.45(A) 風量(ファン)63.4CFM 回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2200±10%RPM(100%) コネクタ(ファン)4-pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする