Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905240 品番R-ASN4-BKNVNN-GJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ
・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン
・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応
・高密度デュアルタワーヒートシンク
・6mm径×7本のヒートパイプ搭載
・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート
・優れたメモリークリアランス
・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン
・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能
・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能
・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易
・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現
・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・6年保証
・カラー:ブラック&ゴールド
・本体寸法:144×147×164mm
「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。
そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。

仕様
ファン静圧:Performance Mode
140mm:3.76mmAq
120mm:2.1mmAq
Quiet Mode
140mm:2.46mmAq
120mm:1.35mmAq
寸法(mm)
144×147×164、ファン:140×140×25
120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160
消費電力(W)
Performance Mode:4.8
Quiet Mode:3.6
定格電圧
(ファン)12VDC
0.2A±10% /(電流) 0.2A±10%
2.4W / (消費電力)2.4W
騒音値(dB)
(ファン)<ファン騒音値>
Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)
Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)
<最大騒音値>
Performance Mode:≦29.3(A)
Quiet Mode:≦22.6(A)
回転数
(ファン)Performance Mode
140mm:500〜1800RPM±10%
120mm:500〜1700RPM±10%
Quiet Mode
140mm:500〜1450RPM±10%
120mm:500〜1350RPM±10%
ソケット
Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155
AMD:AM5/AM4
その他製品名:ASSASSIN VC ELITE 質量(g)1772 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 型番R-ASN4-BKNVNN-GJD 風量(ファン)57.76CFM コネクタ(ファン)4-pin PWM RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)(ファン)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする