Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905285 品番R-AK400-WHADMN-GJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ
・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化
・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上
・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・90℃以上になると警告表示が点滅
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載
・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上
・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・独自のマトリックスフィンデザイン
・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ホワイト
・本体寸法:126×97×157mm

対応
【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
コネクタ
【LED】3-pin (+5V-D-G)
9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWM
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25 質量(g)812 品名AK400 DIGITAL SE WH 消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75 ベアリング【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A)【ファン】0.12±10% 型番R-AK400-WHADMN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 騒音値(dB)【ファン】≦28(A) 風量【ファン】68.99CFM 回転数【ファン】500〜1850RPM±10% LEDアドレス指定可能な RGB LED ファン【数量】1【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 LED定格電圧(V)5DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする