Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905301 品番R-AK620-BKADMN-GJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ
・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化
・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上
・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載
・90℃以上になると警告表示が点滅
・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能
・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載
・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上
・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載
・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク
・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達
・シンプルで簡単な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ブラック
・本体寸法:129×138×161mm

対応
【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25 質量(g)1400 品名AK620 DIGITAL SE 消費電力(W)【ファン】1.44 ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing 定格電流(A)【ファン】0.12±10% 型番R-AK620-BKADMN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A) 風量【ファン】68.99CFM 回転数【ファン】500〜1850RPM±10% コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【数量】2【静圧】2.19mmAq RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする