Deepcool 「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69905346 品番R-LM240-BKDMMC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・「LM」シリーズ240mm簡易水冷CPUクーラー
・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上
・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載
・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応
・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載
・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」
・シンプルで安全な取り付け
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・3年保証
・カラー:ブラック

対応
【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD:AM5/AM4
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10% 材質【ラジエーター】アルミニウム 寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】282×120×27 品名LM240 規格【LED】Addressable RGB LED ベアリング【ファン】Hydro Bearing 型番R-LM240-BKDMMC-1 制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header 騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A) 風量【ファン】66.23CFM 製品質量(g)1404 コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【数量】2【静圧】3.27mmAq RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)410 ファン速度(rpm)400-2400 ±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする