チェーンソー替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69908015 品番90PX046ES
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型カジュアルソー向け。
.043"ゲージの軽量仕様。
低振動・低キックバックのシャンファーチゼルカッターチェーン。

用途チェーンソー替刃として。 材質 タイプアドバンスカット ピッチ3/8”LP ゲージ.043”(1.1mm) コマ数46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする