オレゴン(OREGON)
オレゴン(OREGON)の チェーンソー
オレゴン(OREGON)の チェーンソー替刃
チェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69908031
品番
91PX047ES
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。
低振動・低キックバック。
メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途
チェーンソー替刃として。
材質
鋼
タイプ
アドバンスカット
ピッチ
3/8”LP
ゲージ
.050(1.3mm)
コマ数
47