COUGAR シングルフレームPWMファン採用360mm簡易水冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69908146 品番CGR-PSDVARGB-B-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・「Poseidon Vistek ARGB」360mm簡易水冷CPUクーラー
・CPU 温度、消費電力、ファン回転数をリアルタイム表示可能な1.9インチデジタルディスプレイ搭載
・取り付けが容易なシングルフレームPWMファンを採用し、優れた冷却性能や美しいRGBライティングを実現
・直角形状で精密に設計された「UTTERIGHT」ラジエーターフィンが熱伝達面積を拡張し、卓越した熱効率を発揮
・ポンプヘッドは 回転式で360度の角度調整が可能
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・カラー:ブラック

備考
【サポートされているCPUソケット】Intel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366
AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1
コネクタ
【ファン】Fan : 2510-4Pin PWM
Lights : 5V-3Pin ARGB、【ポンプ】Pump: 2510-3Pin
Power supply : USB Connector
材質【ラジエーター】Aluminium Alloy 寸法(mm)【ウォーターブロック】Φ70×59、【ファン】363.3×125×25、【ラジエーター】392×121×27 ブラック 品名Poseidon Vistek ARGB 360 消費電力(W)【ファン】10.2 (Fan) / 8 (LED)、【ポンプ】2.4 定格電圧【ファン】12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)、【ポンプ】12 VDC 定格電流(A)【ファン】0.85 (Fn) / 1.6 (LED)、【ポンプ】0.2 型番CGR-PSDVARGB-B-360 最大静圧(mmH2O)【ファン】5.4 プレートCopper 風量【ファン】78.2 CFM 回転速度(min-1[r.p.m])【ファン】700-2500 (±10%)、【ポンプ】2700 (±10%) 騒音レベル(dB(A))【ファン】38 ファンUnity 360 ARGB RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)390±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする