COUGAR 「Polar X2」1200W電源ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69908277 品番CGR PRX2-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・「Polar X2」1200W電源ユニット
・ATX 3.1対応
・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能
・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供
・80PLUS Platinum認証取得
・Cybenetics Platinum & A-認証取得
・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載
・100%日本製高品質コンデンサ採用
・フルモジュラー式
・50℃環境下での安定動作
・製品寸法:180×150×86mm

仕様
【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinum
Cybenetics A-
寸法(mm)180×150×86【ファン】135 品名POLAR X2 1200 最大出力(W)【合計】1200 ベアリング【ファン】HDB 型番CGR PRX2-1200 入力電圧(V)AC100-240 変換効率(%)Up to 92 保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP 入力周波数(Hz)47-63 入力電流(A)15-7 動作温度(℃)0-50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする