有効断面積(mm2)50
接続口径Rc3/8
質量(kg)1.7
操作方式外部パイロット、シングルソレノイド
電圧(V)AC100(50/60Hz)
結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
応答時間(秒)0.05
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7