使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
耐圧力(MPa)1
使用流体空気
有効断面積(mm2)40
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
接続口径Rc3/8
給油不要(給油でも可)
質量(kg)1.2
ポート数5ポート
切換方式2位置
取付方式-
操作方式外部パイロット、シングルソレノイド
電圧(V)AC100(50/60Hz)
結線方式DINソケット式
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7
応答時間(秒)0.05
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品