※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
先端角(°)120
注文コード69917517
品番MDVS060L-120
参考基準価格(税別)¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
従来品に比べ10倍以上の長寿命
NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。
通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。
厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。
先端角は90°と120°の2種類があります。
長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。
先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。