FG
FGの 除草具
FGの 草削り
プラ草取りクモデ スーパーハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69917621
品番
191188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
強化樹脂使用で軽くて丈夫、錆びないので長く使用できます。
用途
土かき・土ならし・除草・潮干狩りに
材質
ナイロン+GF(グラスファイバー)
全長(mm)
270
質量(g)
125
柄長さ(mm)
140
頭部長(mm)
130
頭部幅(mm)
130