FG
FGの 除草具
FGの 草削り
超軽量可変式ステン万能草刈鎌 1050 AP柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69917639
品番
195049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量ステンレス草刈鎌!
頭部は角度調整可能。
用途
長柄なので、作業がしやすい。
材質
頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1230
質量(g)
305
頭部幅(mm)
195