FG
FGの 除草具
FGの 草削り
超軽量草刈りピーラー ワイド 1050 AP柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69917691
品番
195087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽量ステンレス草刈りピーラー!
直刃で雑草を刈り、ギザ刃で草を集める。
用途
長柄なので、作業がしやすい。
材質
頭部:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
1180
質量(g)
320
頭部幅(mm)
140